3M Electricite - 92-EB 61-3 QT II Extremité Tripolaire rétractable à froid jusqu'à 12kV - 1144390

3M
CopieCopie
3M Electricite - 92-EB 61-3 QT II Extremité Tripolaire rétractable à froid jusqu'à 12kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 6/10 (12) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 35...70 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Extrémités HTA RF

EAN

8021684442872

Réf. Sonepar

00033444287

Réf. Fournisseur

1144390

Marque

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

6/10 (12) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

35...70 mm²

nombre de conducteurs:

3

accessoires de connexion:

sans

3M™ Kit De Terminaison Rétractable À Froid Moyenne Tension. Extrémité QT II 92-EB 61-3, application jusqu'à 12KV.

Les Atouts de l'article:

Le kit de terminaison rétractable à froid moyenne tension 3M™ série QT II constitue une solution simple et fiable pour effectuer les terminaisons de câbles MT grâce à son corps isolant en silicone rétractable à froid. Rétractable à froid pour une terminaison simple et fiable des câbles moyenne tension, jusqu'à 36 kV Contrôle du champ électrique préinstallé dans le corps isolant Aucun outil requis pour l'installation Adapté à une large gamme de sections de câbles Kit à trois phases

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques