3M Electricite - 92-EP 631-1 - 1202151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 1
type de terminaison de câble - rétrécissable à froid
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
matériau isolant - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712403575109
Réf. Sonepar
00033357510
Réf. Fournisseur
1202151
Marque
3M Electricite
nombre de conducteurs:
1
type de terminaison de câble:
rétrécissable à froid
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
matériau isolant:
plastique
avec conducteur de protection:
Oui
cosse de câble incluse:
Non
forme de cosse:
sans
section nominale:
120...300 mm²
tension assignée Um:
12 kV
tension nominale U:
10 kV
Tension nominale U0:
6 kV
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


