3M Electricite - Connecteur Séparable CEI Fiche T asymétrique 1 250A 36kV 400 à 630mm² 3 phases - 86422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0068060588814
Réf. Sonepar
00033058881
Réf. Fournisseur
86422
Marque
3M Electricite
Connecteur séparable CEI avec fiche en T asymétrique, 1 250 A, 36 kV, diamètre 38,5-50,0 mm, section de 400 à 630 mm², cosses, 3 phases par kit/1 kit par carton
Les Atouts de l'article:
Le connecteur séparable Asymétrique en T est utilisé pour raccorder les câbles à des équipements en façade, tels que les transformateurs, les appareillages de commutation et autres équipements.
Il peut être utilisé pour des applications de 12/24/36 kV avec des intensités nominales de 630A et 1250A.
Le connecteur Asymétrique en T constitue un bon choix pour les applications intérieures comme extérieures.
Conforme aux exigences des normes CENELEC HD 629.1 et IEC 60502-4.
Compatible avec les traversées de type C conformes aux normes EN 50180 et EN 50181 à l’intérieur des appareillages moyenne tension.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Le connecteur séparable Asymétrique en T est utilisé pour raccorder les câbles à des équipements en façade, tels que les transformateurs, les appareillages de commutation et autres équipements.
Il peut être utilisé pour des applications de 12/24/36 kV avec des intensités nominales de 630A et 1250A.
Le connecteur Asymétrique en T constitue un bon choix pour les applications intérieures comme extérieures.
Conforme aux exigences des normes CENELEC HD 629.1 et IEC 60502-4.
Compatible avec les traversées de type C conformes aux normes EN 50180 et EN 50181 à l’intérieur des appareillages moyenne tension.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


