3M Electricite - Cosse d'extremité à Serrage Mécanique RSM 185 à 400mm² - 88185

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0068060583963

Réf. Sonepar

00033058396

Réf. Fournisseur

88185

Marque

3M Electricite

pays de fabrication:

CHINE

Cosse d'extremité à Serrage Mécanique RSM 185 à 400mm²

Les Atouts de l'article:

Cosse d'extrémité 3M™ L-SB sont des cosses mécaniques en alliage d'aluminium conçues pour la terminaison de câbles basse et moyenne tension.
Adaptées aux conducteurs IEC 60228 jusqu'à 36 kV, ces cosses couvrent une large gamme de sections de 35 mm² à 630 mm² avec seulement quatre tailles.
La conception du couple permet une installation à l'aide d'une clé à douille ou d'une clé à molette seulement, tout en maintenant une longueur et un diamètre extérieur constants après l'installation.

Les Atouts de la gamme:

Installation facile avec une clé à douille ou une clé à molette
Convient aux conducteurs IEC 60228 jusqu'à 36 kV
Convient aux conducteurs de câbles de 35 mm² à 630 mm² grace à quatre tailles

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite