3M Electricite - Cosse d'extremité à Serrage Mécanique RSM 300 à 630mm² - 88300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0068060583970
Réf. Sonepar
00033058397
Réf. Fournisseur
88300
Marque
3M Electricite
Cosse d'extremité à Serrage Mécanique RSM 300 à 630mm²
Les Atouts de l'article:
Cosse d'extrémité 3M™ L-SB sont des cosses mécaniques en alliage d'aluminium conçues pour la terminaison de câbles basse et moyenne tension. Adaptées aux conducteurs IEC 60228 jusqu'à 36 kV, ces cosses couvrent une large gamme de sections de 35 mm² à 630 mm² avec seulement quatre tailles. La conception du couple permet une installation à l'aide d'une clé à douille ou d'une clé à molette seulement, tout en maintenant une longueur et un diamètre extérieur constants après l'installation.
Les Atouts de la gamme:
Installation facile avec une clé à douille ou une clé à molette Convient aux conducteurs IEC 60228 jusqu'à 36 kV Convient aux conducteurs de câbles de 35 mm² à 630 mm² grace à quatre tailles
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Cosse d'extrémité 3M™ L-SB sont des cosses mécaniques en alliage d'aluminium conçues pour la terminaison de câbles basse et moyenne tension. Adaptées aux conducteurs IEC 60228 jusqu'à 36 kV, ces cosses couvrent une large gamme de sections de 35 mm² à 630 mm² avec seulement quatre tailles. La conception du couple permet une installation à l'aide d'une clé à douille ou d'une clé à molette seulement, tout en maintenant une longueur et un diamètre extérieur constants après l'installation.
Les Atouts de la gamme:
Installation facile avec une clé à douille ou une clé à molette Convient aux conducteurs IEC 60228 jusqu'à 36 kV Convient aux conducteurs de câbles de 35 mm² à 630 mm² grace à quatre tailles
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


