En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - GTI 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable paroi mince en barre de 1m Bleu - 85381

3M
CopieCopie
3M Electricite - GTI 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable paroi mince en barre de 1m Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 1.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033085381

Réf. Fournisseur

85381

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

1.5 mm

diamètre interne après rétreint:

0.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

1.13...1.13 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.45 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

135...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation.

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible Sans adhésif Bleue Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 120°C Marquage sur gaine Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) - (2:1 à partir de 50 mm de damètre) - permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l’isolation électrique et l’identification des connexions de fils et câbles. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant. Disponible en noir, rouge, jaune, vert-jaune, bleu, blanc, brun, gris et transparent.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite