3M Electricite - GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi mince en barre de 1m Transparent - 85390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00033085390
Réf. Fournisseur
85390
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
section nominale:
4.52...4.52 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.55 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
135...135 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


