En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - HDT-A 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m - 82952

3M
CopieCopie
3M Electricite - HDT-A 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 38 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033082952

Réf. Fournisseur

82952

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

38 mm

diamètre interne après rétreint:

12 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

autre

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

section nominale:

725.47...725.47 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

4.8 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous types de câbles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension.

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi épaisse rigide Avec adhésif Noire Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +130 °C Température de rétreint minimum 135°C Marquage sur gaine Noir

Les Atouts de la gamme:

Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous les types de câbles synthétiques et papier-plomb, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension, en particulier pour les applications où une résistance mécanique élevée est requise. 3M™ HDT-A - Polyoléfine réticulée, autoextinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Résiste aux UV et aux agents chimiques. Lors du rétreint, l’adhésif fond et comble toutes les cavités et inégalités, rendant ainsi impossible toute pénétration d’humidité. Convient comme gaine extérieure pour raccordements de câbles pour courants forts. Disponibles en longueurs de 1 m.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite