3M Electricite - HDT-AN 33/8 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m - 85473

3M
CopieCopie
3M Electricite - HDT-AN 33/8 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 33 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00033085473

Réf. Fournisseur

85473

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

33 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

autre

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

4 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...130 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

3M? HDT-AN Gaine Thermorétractable Paroi épaisse ø33/8 noire 1 mètre

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite