3M Electricite - HDT-AN 43/12 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m - 85474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 43 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00033085474
Réf. Fournisseur
85474
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
43 mm
diamètre interne après rétreint:
12 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
autre
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
4.7 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...130 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


