En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - HSLR 3000 12/4mm Gaine Thermorétractable en dévidoir de 12m Noir - 85912

3M
CopieCopie
3M Electricite - HSLR 3000 12/4mm Gaine Thermorétractable en dévidoir de 12m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 12 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712403583487

Réf. Sonepar

00033085912

Réf. Fournisseur

85912

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

12 mm

diamètre interne après rétreint:

4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

longueur:

12 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

imprimable:

Non

HSLR 3000 12/4mm Gaine Thermorétractable en dévidoir de 12m Noir

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible Sans adhésif Noire Rouleau grande longueur en dévidoir carton de 12m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 120°C Gaine non marquée

Les Atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau de grande longueur en dévidoir carton La gamme HSR Thermorétractable (en dévidoir) a été spécialement développée pour couvrir un grand nombre d'applications industrielles, telles que: isolationd de fils basse tension, identification, protection contre l'abrasion de tubes, tuyaux, etc.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite