Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

3M Electricite - HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Vert/Jaune - 85817

3M
CopieCopie
3M Electricite - HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 3 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - multicolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712403551714

Réf. Sonepar

00033085817

Réf. Fournisseur

85817

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

3 mm

diamètre interne après rétreint:

1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

multicolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

4.52...4.52 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.55 mm

longueur:

10 m

température de fonctionnement:

135...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

La gamme HSR Thermorétractable a été spécialement développée pour couvrir un grand nombre d’applications industrielles, telles que : isolation de fils basse tension, identification, protection contre l’abrasion de tubes, tuyaux, etc.

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible Sans adhésif Vert/Jaune Rouleau dévidoir carton de 10m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 120°C Gaine non marquée Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton Ces gaines sont couramment utilisées pour l’isolation et l’identification des connexions de fils et câbles électriques. Polyoléfine réticulée, auto-extinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Grâce au conditionnement en dévidoir, facile à stocker et simple à utiliser. Large palette de couleurs disponibles pour les applications d’identification. Grande flexibilité après rétreint. Rapport de rétreint de 3:1

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

3M Electricite

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite