3M Electricite - HSR 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable en rouleau x7m Vert/jaune - 85835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 9 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - multicolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712403551738
Réf. Sonepar
00033085835
Réf. Fournisseur
85835
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
9 mm
diamètre interne après rétreint:
3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
multicolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
section nominale:
40.69...40.69 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.75 mm
longueur:
7 m
température de fonctionnement:
135...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Vert/Jaune
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Sans adhésif
Rouleau dévidoir carton de 7m
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Noir
Gaine non marquée
Les Atouts de la gamme:
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton
Ces gaines sont couramment utilisées pour l’isolation et l’identification des connexions de fils et câbles électriques. Polyoléfine réticulée, auto-extinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Grâce au conditionnement en dévidoir, facile à stocker et simple à utiliser. Large palette de couleurs disponibles pour les applications d’identification. Grande flexibilité après rétreint. Rapport de rétreint de 3:1
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


