3M Electricite - Jonction BT Atex 92A4 ExmII T4 - 80622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...95 mm²
nombre de conducteurs - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4054596228665
Réf. Sonepar
00033080622
Réf. Fournisseur
80622
Marque
3M Electricite
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
50...95 mm²
nombre de conducteurs:
4
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Oui
avec blindage concentrique:
Non
accessoires de connexion:
sans
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


