3M Electricite - Kit d?étanch PST 8427-6 pour câble coaxial 1/2?? et connectique 4.3/10 et 7-16 - 80421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 35.1 mm
diamètre interne après rétreint - 17.5 mm
type - rétrécissable à froid
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PST 8427-6
EAN
8021684312618
Réf. Sonepar
00033080421
Réf. Fournisseur
80421
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
35.1 mm
diamètre interne après rétreint:
17.5 mm
type:
rétrécissable à froid
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
EPDM
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
section nominale:
10...35 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
4.3 mm
longueur:
0.152 m
température de fonctionnement:
0...80 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension EPDM Mécanico-rétractable à zip Couvre une large gamme de sections de câble
Les Atouts de la gamme:
Kit d’étanchéité pour câble coaxial 1/2’’ et connectique 4.3/10 et 7-16 Tube caoutchouc EPDM renforcé assure de manière rapide l’étanchéité des câbles coaxiaux des antennes GSM équipées de connecteurs 4.3/10 et 7-16. Un marquage indélébile indiquant la marque, la référence commerciale et le numéro de lot permet de vérifier la compatibilité du produit installé lors des recettes d’installations.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


