3M Electricite - Kit RF QSLV-M unipolaire - 90998

3M
CopieCopie
3M Electricite - Kit RF QSLV-M unipolaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4054596243033

Réf. Sonepar

00033090998

Réf. Fournisseur

90998

Marque

3M Electricite

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Kit composé d'un manchon, d'un connecteur (section 1 x 50 à 1x 240 mm²) et de deux pièces d'étanchéité

Les Atouts de l'article:

Le kit d'épissures rapides rétractables à froid basse tension 3M™, série QSLV-M, est constitué de manchons en caoutchouc tubulaires ouverts avec mastic d'étanchéité à chaque extrémité, étendus et assemblés en usine selon un système exclusif à trois conducteurs.
Le manchon est fabriqué en caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre, le mastic d'étanchéité assure une étanchéité résistante à l'eau
Le troisième, segment central du mandrin reste à l'intérieur du tube rétractable à froid, agissant comme une véritable structure de support
Manchons tubulaires ouverts avec mastic d'étanchéité à chaque extrémité pour une palette d'applications et un joint ultra-résistant à l'eau
Étendus en usine pour une installation facile
Pour épissures de câbles secondaires basse tension non blindés à enfouissement direct
Certifiés pour les applications jusqu'à 1 kV.
Permettent de raccorder les conducteurs à la fois en aluminium et en cuivre
Installation simple qui ne nécessite aucun outil
Offrent d'excellentes propriétés électriques humides et résiste à l'eau, aux acides et aux alcalis
Résistent à des températures de -40 °C à 90 °C
Certifiés ANSI et conformes à la directive RoHS 2011/65/UE
Étanchéité climatique pour la communication et d'autres applications non électriques

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite