3M Electricite - MDT 19/6 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - 82803

3M
CopieCopie
3M Electricite - MDT 19/6 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 19 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00033082803

Réf. Fournisseur

82803

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

19 mm

diamètre interne après rétreint:

6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

section nominale:

181.37...181.37 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

2.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...130 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

3M? MDT Gaine Thermorétractable paroi moyenne ø19/6mm noire 1 mètre

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite