3M Electricite - MDT 27/8 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - 82805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 27 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00033082805
Réf. Fournisseur
82805
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
27 mm
diamètre interne après rétreint:
8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
section nominale:
366.25...366.25 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
2.5 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...130 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


