Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

3M Electricite - MDT-A 19/6 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac - 82930

3M
CopieCopie
3M Electricite - MDT-A 19/6 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 19 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033082930

Réf. Fournisseur

82930

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

19 mm

diamètre interne après rétreint:

6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

autre

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

section nominale:

181.37...181.37 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

3.2 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...130 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

La gaine 3M™ MDT-A est une gaine thermorétractable noire en polyoléfine réticulée possédant un rapport de rétreint de 4.5 :1. Elle est autoextinguible et possède une parfaite étanchéité lorsque le tube est rétreint.

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible Avec adhésif Noire Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +130 °C Température de rétreint minimum 135°C Marquage sur gaine Noir En carton volume vrac

Les Atouts de la gamme:

La gaine 3M™ MDT-A est une gaine thermorétractable noire en polyoléfine réticulée possédant un rapport de rétreint de 4.5 :1. Elle est autoextinguible.La MDT-A 3M(TM) est dotée d`une couche adhésive interne coétrudée, qui lui confère une parfaite étanchéité lorsque le tube est rétreint. MDT-A Gaines à paroi moyenne avec adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

3M Electricite

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite