3M Electricite - MDT-A 70/26 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - 82939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 70 mm
diamètre interne après rétreint - 26 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8712403568583
Réf. Sonepar
00033082939
Réf. Fournisseur
82939
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
70 mm
diamètre interne après rétreint:
26 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
autre
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
section nominale:
2461.76...2461.76 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
3.3 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
130...130 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


