Non retournable

3M Electricite - PST SIL B3 Kit PST etanch.coax UMTS - 85462

3M
CopieCopie
3M Electricite - PST SIL B3 Kit PST etanch.coax UMTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 27.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • type - rétrécissable à froid

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684428944

Réf. Sonepar

00033085462

Réf. Fournisseur

85462

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

27.2 mm

diamètre interne après rétreint:

6 mm

type:

rétrécissable à froid

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

silicone

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

2.8 mm

longueur:

0.125 m

température de fonctionnement:

-55...260 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

De très petite taille, il est adapté à l'étanchéité des câbles RET en 1/4 de pouce à connectique coaxiale dont le diamètre est inférieur aux câbles 1/2 pouce et qui nécessitent une couverture de diamètre de 7 à 24 mm.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension
Silicone
Mécanico-rétractable à zip
Aucun outil requis pour l'installation

Les Atouts de la gamme:

Ne nécessite aucun outillage. Installation très rapide. Design adapté pour des câbles très proches les uns des autres. Excellente résistance aux UV et à l'ozone selon la norme HM-27/04/155/A. Etanchéité IP 68.
De très petite taille, il est adapté à l'étanchéité des câbles RET en ¼ de pouce à connectique coaxiale dont le diamètre est inférieur aux câbles 1/2 pouce et qui nécessitent une couverture de diamètre de 7 à 24 mm.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite