3M Electricite - QT-III 93-EP 610-1 - 71560

3M
CopieCopie
3M Electricite - QT-III 93-EP 610-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à froid

  • adapté aux espaces intérieurs - Non

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • matériau isolant - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684176159

Réf. Sonepar

00033841761

Réf. Fournisseur

71560

Marque

3M Electricite

nombre de conducteurs:

1

type de terminaison de câble:

rétrécissable à froid

adapté aux espaces intérieurs:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

matériau isolant:

plastique

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Non

forme de cosse:

sans

section nominale:

25...120 mm²

tension assignée Um:

24 kV

tension nominale U:

20 kV

Tension nominale U0:

12 kV

pays de fabrication:

ITALIE

Kit de gaines terminales rétractables à froid moyenne tension 3M™ QT III 93-EP 610-1, application jusqu'à 24 kV. (3 gaines terminales/kit)

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite