3M Electricite - Sachet de Résine démontable SC 40 taille B 200ml, sans embout - 92806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - résine polyuréthane non chargée
contenu - 230 g
homologation du secteur minier - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684712449
Réf. Sonepar
00033092806
Réf. Fournisseur
92806
Marque
3M Electricite
matériau:
résine polyuréthane non chargée
contenu:
230 g
homologation du secteur minier:
Non
Les Atouts de l'article:
Résine polyuréthane Sachet bi-composants avec bec verseur intégré Garantit le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles Conforme aux directives RoHS et REACH Emballage en vrac Sachet de 200 ml
Les Atouts de la gamme:
Sachet de résine polyuréthane de qualité premium, d'usage général, sans bec verseur, conforme à la directive RoHS 3M™ Scotchcast™ format B 200 ml (230 g). Emballage en vrac. Une boîte. Le sachet de résine polyuréthane de qualité premium, à usage général et conforme à la directive RoHS 3M™ Scotchcast™ peut être utilisé comme un isolant électrique et une protection mécanique pour les jonctions électriques jusqu'à 1 kV. Le sachet de résine polyuréthane hydrophobique 3M™ Scotchcast™ SC 40 est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2 ainsi qu'aux directives de l'UE 2002/95/EC (RoHS) et 1907/2007/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles. Application rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M intégré au sachet de résine. Dispositif d'ouverture du sachet inclus dans la boîte.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


