3M Electricite - Scotch 1602 Aérosol VERNIS ISOLANT Rouge 400ml - 81043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - systèmes électriques
fonction - couche de colmatage
contenu - 400 ml
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001895305832
Réf. Sonepar
00033081043
Réf. Fournisseur
81043
Marque
3M Electricite
domaine d'application:
systèmes électriques
fonction:
couche de colmatage
contenu:
400 ml
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Scotch® 1602 Aérosol VERNIS ISOLANT Rouge 400ml
Les Atouts de l'article:
Rouge
Résiste aux UV
Résistance aux U.V
Haute rigidité diélectrique
Haute résistance diélectrique
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml
Les Atouts de la gamme:
Le vernis Scotch® 1602 est un vernis d’isolation et de revêtement. L'intégration de pigments de couleur permet de l'utiliser plus particulièrement pour les applications d'isolation nécessitant une identification visuelle rapide. Il permet la tropicalisation des circuits pour les mécanismes des portails, caméras extérieures etc...
L'aérosol Scotch® 1602 est un vernis isolant de couleur rouge d'une contenance de 400 ml. Il se transforme en un film flexible et résistant. Il présente une excellente adhésion sur la majorité des supports tels que le métal, verre, plastique, bois... et résiste aux U.V., acides, huiles. Il isole de la moisissure, résiste à l'humidité et se caractérise par sa haute rigidité diélectriques.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Rouge
Résiste aux UV
Résistance aux U.V
Haute rigidité diélectrique
Haute résistance diélectrique
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml
Les Atouts de la gamme:
Le vernis Scotch® 1602 est un vernis d’isolation et de revêtement. L'intégration de pigments de couleur permet de l'utiliser plus particulièrement pour les applications d'isolation nécessitant une identification visuelle rapide. Il permet la tropicalisation des circuits pour les mécanismes des portails, caméras extérieures etc...
L'aérosol Scotch® 1602 est un vernis isolant de couleur rouge d'une contenance de 400 ml. Il se transforme en un film flexible et résistant. Il présente une excellente adhésion sur la majorité des supports tels que le métal, verre, plastique, bois... et résiste aux U.V., acides, huiles. Il isole de la moisissure, résiste à l'humidité et se caractérise par sa haute rigidité diélectriques.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


