3M Electricite - Scotch 1605 Aérosol HYDROFUGE 400ml - 81056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - systèmes électriques
fonction - déshumidification
contenu - 400 ml
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046719102235
Réf. Sonepar
00033081056
Réf. Fournisseur
81056
Marque
3M Electricite
domaine d'application:
systèmes électriques
fonction:
déshumidification
contenu:
400 ml
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
L'aérosol Scotch® 1605 hydrofuge d'une contenance de 400 ml permet de retirer toute trace d'humidité par pénétration en formant un film protecteur. Sa température de fonctionnement est de -74°C à + 175°C.
Les Atouts de l'article:
Température de fonctionnement allant de -74°C à +175°C
N'attaque pas les peintures, plastiques, caoutchoucs et les matériaux composés.
Il n'attaque pas les peintures, les plastiques, les caoutchoucs et les matériaux composés.
Excellent pour les équipements électriques et électroniques, les commutateurs, les relais, les moteurs, les batteries, les systèmes d'allumage, les outils et les instruments
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml
Bidon de 400 ml
Les Atouts de la gamme:
L'aérosol Scotch® 1605 hydrofuge d'une contenance de 400 ml permet de retirer toute trace d'humidité par pénétration en formant un film protecteur. Sa température de fonctionnement est de -74°C à + 175°C.
L'aérosol Scotch® 1605 forme un film protecteur qui protège les éléments traités contre toute nouvelle agression de l`humidité. Il dégèle également les parties gelées. Il n`attaque pas les peintures, plastiques, caoutchoucs et les matériaux composés.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Température de fonctionnement allant de -74°C à +175°C
N'attaque pas les peintures, plastiques, caoutchoucs et les matériaux composés.
Il n'attaque pas les peintures, les plastiques, les caoutchoucs et les matériaux composés.
Excellent pour les équipements électriques et électroniques, les commutateurs, les relais, les moteurs, les batteries, les systèmes d'allumage, les outils et les instruments
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml
Bidon de 400 ml
Les Atouts de la gamme:
L'aérosol Scotch® 1605 hydrofuge d'une contenance de 400 ml permet de retirer toute trace d'humidité par pénétration en formant un film protecteur. Sa température de fonctionnement est de -74°C à + 175°C.
L'aérosol Scotch® 1605 forme un film protecteur qui protège les éléments traités contre toute nouvelle agression de l`humidité. Il dégèle également les parties gelées. Il n`attaque pas les peintures, plastiques, caoutchoucs et les matériaux composés.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


