3M Electricite - Scotch 1638 Aérosol Nettoyant AIR COMPRIME 400ml - 81077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - électronique/mécanique
fonction - nettoyage/dégraissage
contenu - 400 ml
inflammable - Non
peut être peint - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001895364952
Réf. Sonepar
00033081077
Réf. Fournisseur
81077
Marque
3M Electricite
domaine d'application:
électronique/mécanique
fonction:
nettoyage/dégraissage
contenu:
400 ml
inflammable:
Non
peut être peint:
Non
sans plomb:
Oui
sans chromate:
Oui
séchage rapide:
Oui
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour toutes opérations de nettoyage
Pipette pratique incluse pour plus de portée
Disponible dans un flacon de 400 ml
Totalement neutre
Les Atouts de la gamme:
Scotch® 1638 Air comprimé 400ml L'aérosol Scotch® 1638 Air comprimé est utilisé pour dépoussiérer les endroits difficilement accessibles tels que les claviers ou l’intérieur d’appareils. Le puissant jet d’air permet de souffler facilement les saletés non collées et la poussière. Le Scotch® 1638 est totalement neutre, hygiénique et inoffensif.


