En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - Scotchlok Connecteur 560B autodénudant bleu BT section Ø 0,75 mm² - 1,5 mm² - 80533NN

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotchlok Connecteur 560B autodénudant bleu BT section Ø 0,75 mm² - 1,5 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 1...2.5 mm

  • nombre max. de conducteurs connectables - 2

  • section nominale - 0.75...1.5 mm²

  • modèle - prise de tension

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007200901

Réf. Sonepar

00033001096

Réf. Fournisseur

80533NN

Marque

3M Electricite

diamètre du conducteur:

1...2.5 mm

nombre max. de conducteurs connectables:

2

section nominale:

0.75...1.5 mm²

modèle:

prise de tension

remplissage de graisse contre la corrosion:

Non

matériau isolant:

polypropylène (PP)

couleur de l'isolant:

bleu

transparent:

Non

diamètre externe max.:

3.68...3.68 mm

température:

105...105 °C

commutation sans interruption:

Non

Scotchlok™ Connecteur 560B autodénudant basse tension bleu - section ø 0,75mm² - 1,5 mm² - 100 par boîte

Les Atouts de l'article:

Le contact spécial en U permet d'effectuer un raccordement électrique fiable Facile et rapide à utiliser : il suffit de fermer le connecteur sans dénuder ni tordre le fil. Certifié UL et CSA Connecte l'extrémité d'un fil de dérivation de 0,75 mm² à 1,5 mm² (rigide/souple) ou d'1,5 mm² (souple) à un fil traversant et isole la connexion.

Les Atouts de la gamme:

Les connecteurs autodénudants 3M™ Scotchlok™ 560B-BOX pour double dérivation permettent de connecter l'extrémité d'un fil de dérivation de 0,75 mm² à 1,5 mm² (souple/rigide) ou de 1,5 mm² (souple) à un fil traversant et d'isoler la connexion. Ces connecteurs peuvent être utilisés pour les jonctions en bout et en ligne. Utilisez le connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 560B-BOX pour double dérivation pour les épissures en bout et en ligne. Ce connecteur dispose d'un contact unique en U pour un raccordement électrique rapide et fiable.Il est utilisé pour connecter l'extrémité d'un fil de dérivation de 0,75 mm² à 1,5 mm² (rigide/souple) ou d'1,5 mm² (souple) à un fil traversant et isoler la connexion.La connexion s'effectue directement lorsque l'on enfonce le contact en U dans le connecteur. Une fois que le contact en U est enfoncé dans le connecteur, il connecte les conducteurs en retirant l'isolant. Permet une connexion rapide et fiable : il suffit de fermer le couvercle du connecteur sans avoir à dénuder ni tordre le fil. Certifié UL et CSA.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite