En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - Scotch®25 Tresse de mise à la terre 13,3mm² ép.2,38mm larg. 12,7mm Long.4,5m - 1027368

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotch®25 Tresse de mise à la terre 13,3mm² ép.2,38mm larg. 12,7mm Long.4,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 13.3 mm²

  • forme du conducteur - plat

  • surface du conducteur - étamé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007116028

Réf. Sonepar

00033711602

Réf. Fournisseur

1027368

Marque

3M Electricite

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

13.3 mm²

forme du conducteur:

plat

surface du conducteur:

étamé

largeur de conduite approx.:

12.7 mm

hauteur de conduite approx.:

2.38 mm

longueur:

4570 mm

Scotch®25 tresse de mise à la terre 13,3mm² épaisseur 2,38mm largeur 12,7mm Longueur 4,5m

Les Atouts de l'article:

La tresse de mise à la terre électrique Scotch® 25 est une tresse plate au maillage entièrement métallique, compatible avec tous les isolants de câbles d'alimentation et les matériaux d'épissures et de terminaisons à haute tension. Cette tresse est idéale pour les applications de mise à la terre et de blindage des câbles d'alimentation. 240 brins de 0,05 mm² (30 AWG) sont l'équivalent approximatif d'un fil de 13,3 mm² (6 AWG) Idéal pour la mise à la terre des câbles d'alimentation blindés et des accessoires de câbles Soudable et compatible avec les huiles pour câbles, les solvants courants et les adhésifs, également résistant à la corrosion Fabriqué en cuivre étamé Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite