🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8424-8 - 80412

3M
CopieCopie
3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8424-8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 20.9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.5 mm

  • type - rétrécissable à froid

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007423904

Réf. Sonepar

00033080412

Réf. Fournisseur

80412

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

20.9 mm

diamètre interne après rétreint:

2.5 mm

type:

rétrécissable à froid

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

EPDM

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

section nominale:

1...2.5 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

3.8 mm

longueur:

0.2032 m

température de fonctionnement:

-50...90 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Tubes pré-expansés montés sur une bague applicatrice pré-découpée.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension EPDM Mécanico-rétractable à zip Couvre une large gamme de sections de câble

Les Atouts de la gamme:

Tubes pré-expansés montés sur une bague applicatrice pré-découpée. Diamètre d'application maxi/mimi 20,9 / 3 mm - Application :• Isolement et étanchéité de connecteurs et épissures électriques en ligne• Isolement électrique primaire jusqu’à 1 kV pour la réparation de câble• Étanchéité de nombreux autres types de connexions• Simple à installer, sans outil ni chaleur• Assure une barrière souple à l’épreuve de l’humidité• Résistant aux UV pour l’emploi en plein air, convient également aux applications enfouies. Gamme bénéficiant d'un retour d'expérience de plus de 30 ans partout dans le monde.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite