3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8425-8 - 80413

3M
CopieCopie
3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8425-8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 23.9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.1 mm

  • type - rétrécissable à froid

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007423911

Réf. Sonepar

00033080413

Réf. Fournisseur

80413

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

23.9 mm

diamètre interne après rétreint:

6.1 mm

type:

rétrécissable à froid

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

EPDM

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

section nominale:

1.5...6 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

3.8 mm

longueur:

0.203 m

température de fonctionnement:

0...80 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Tubes pré-expansés montés sur une bague applicatrice pré-découpée.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension
Mécanico-rétractable à zip
EPDM
Couvre une large gamme de sections de câble

Les Atouts de la gamme:

Tubes pré-expansés montés sur une bague applicatrice pré-découpée.
Les gaines rétractables à froid de la série 8420 sont fabriquées en élastomère EPDM et conviennent à une utilisation sur tous les câbles et conducteurs à isolation synthétique et caoutchouc. Tant pour l’isolation électrique jusqu’à 1kV et pour la réparation de câble que pour la protection et l’étanchement d’applications non électriques. La pression de serrage radiale constanteassure une étanchéité fiable. Aucun outil supplémentaire (tel que pistolet à air chaud) n’est nécessaire pour la pose.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite