En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8426-9 - 80414

3M
CopieCopie
3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8426-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 33 mm

  • diamètre interne après rétreint - 13.9 mm

  • type - rétrécissable à froid

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684285110

Réf. Sonepar

00033080414

Réf. Fournisseur

80414

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

33 mm

diamètre interne après rétreint:

13.9 mm

type:

rétrécissable à froid

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

EPDM

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

section nominale:

6...25 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

41 mm

longueur:

0.229 m

température de fonctionnement:

0...80 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Tubes pré-expansés montés sur une bague applicatrice pré-découpée.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension EPDM Mécanico-rétractable à zip Couvre une large gamme de sections de câble

Les Atouts de la gamme:

Tubes pré-expansés montés sur une bague applicatrice pré-découpée. Diamètre d'application maxi/mimi 30 / 13 mm - Application :• Isolement et étanchéité de connecteurs et épissures électriques en ligne• Isolement électrique primaire jusqu’à 1 kV pour la réparation de câble• Étanchéité de nombreux autres types de connexions• Simple à installer, sans outil ni chaleur• Assure une barrière souple à l’épreuve de l’humidité• Résistant aux UV pour l’emploi en plein air, convient également aux applications enfouies. Gamme bénéficiant d'un retour d'expérience de plus de 30 ans partout dans le monde.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite