3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8427-12 - 80416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm
diamètre interne après rétreint - 11.7 mm
type - rétrécissable à froid
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684312632
Réf. Sonepar
00033080416
Réf. Fournisseur
80416
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
38.1 mm
diamètre interne après rétreint:
11.7 mm
type:
rétrécissable à froid
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
EPDM
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
section nominale:
10...35 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
4.3 mm
longueur:
0.305 m
température de fonctionnement:
0...80 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension
Mécanico-rétractable à zip
EPDM
Couvre une large gamme de sections de câble
Les Atouts de la gamme:
Tubes pré-expansés montés sur une bague applicatrice pré-découpée.
Diamètre d'application maxi/mimi 35 / 17,5 mm - Application :• Isolement et étanchéité de connecteurs et épissures électriques en ligne• Isolement électrique primaire jusqu’à 1 kV pour la réparation de câble• Étanchéité de nombreux autres types de connexions• Simple à installer, sans outil ni chaleur• Assure une barrière souple à l’épreuve de l’humidité• Résistant aux UV pour l’emploi en plein air, convient également aux applications enfouies. Gamme bénéficiant d'un retour d'expérience de plus de 30 ans partout dans le monde.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


