ABB - ABB-free@home® Actionneur de variation universel LED 4x315W - BJE76679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395276679
Réf. Sonepar
00026527667
Réf. Fournisseur
BJE76679
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
4
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
type de charge:
universel
tension:
110...230 V
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
58 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




