ABB - ABB-free@home® Actionneur de variation universel LED 6x210W - BUJ525203

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395252031

Réf. Sonepar

00026006631

Réf. Fournisseur

BUJ525203

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

6

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

210...210 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

courant de commande max.:

3478 mA

tension:

110...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

58 mm

ABB-free@home® Actionneur de variation universel LED 6x210W

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB