ABB - ABB-free@home® Passerelle DALI DG-M-1.16.1 - A906740

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 0

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FREE@HOME

EAN

4016779067409

Réf. Sonepar

00026906740

Réf. Fournisseur

A906740

Marque

ABB

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

0

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

0

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

230...230 V

consommation d'énergie:

0 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

ABB-free@home® Passerelle DALI DG-M-1.16.1

Les Atouts de l'article:

L'appareil sert d'interface entre les installations DALI et free @ home et intègre l'alimentation DALI. Une sortie DALI pour jusqu'à 16 esclaves DALI.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.