ABB - Building Edge HW Medium - 2CQG270101R1011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 90 mm
hauteur - 57 mm
profondeur - 163 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5391539128361
Réf. Sonepar
00026912836
Réf. Fournisseur
2CQG270101R1011
Marque
ABB
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
90 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
163 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


