ABB - Capteur Actionneur f@h 1 bascule LED 1xBSO 230V - BJE518016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
Puissance de coupure max. - 920 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395180167
Réf. Sonepar
00026518047
Réf. Fournisseur
BJE518016
Marque
ABB
mode de pose:
encastré
Puissance de coupure max.:
920 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
nombre d'entrées:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
4 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Pour contrôler les moteurs de stores ou de stores. Avec actionneur de store intégré. La fonction store est également disponible sans programmation préalable (préconfigurée). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Pour contacter la bascule 1gang 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx et 6234-10-xxx. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Lors de l'installation dans le boîtier encastré, une division spatiale entre le câble de bus et le câble d'installation 127 V / 230 V doit être respectée! Si cette distance minimale n'est pas possible, utilisez des boîtiers électroniques ou des tubes isolants.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


