ABB - Capteur Actionneur f@h 2 bascules LED 2xTOR 230V - BJE518013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395180136
Réf. Sonepar
00026518039
Réf. Fournisseur
BJE518013
Marque
ABB
mode de pose:
encastré
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Pour la commutation de consommateurs 127 V ~ / 230 V ~. Avec actionneur de commutation 2gang intégré. La fonction de commutation est également disponible sans programmation préalable (les deux canaux de capteur sont préconfigurés). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Pour contacter le culbuteur 2gang 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx et 6234-2x-xxx. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Lors de l'installation dans le boîtier encastré, une division spatiale entre le câble de bus et le câble d'installation 127 V / 230 V doit être respectée! Si cette distance minimale n'est pas possible, utilisez des boîtiers électroniques ou des tubes isolants.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


