ABB - Capteur Actionneur f@h Zénit 2 touches LED 1xTOR 230V - BJE518735

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395187357

Réf. Sonepar

00026518751

Réf. Fournisseur

BJE518735

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2300 W

courant de commutation max.:

10 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Capteur Actionneur f@h Zénit 2 touches LED 1xTOR 230V

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB