ABB - Capteur Actionneur f@h Zénit 2 touches LED 1xTOR 230V Wireless - BJE521597

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capteur Actionneur f@h Zénit 2 touches LED 1xTOR 230V Wireless

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FREE@HOME

EAN

4011395215975

Réf. Sonepar

00026521612

Réf. Fournisseur

BJE521597

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2300 W

courant de commutation max.:

10 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Capteur Actionneur f@h Zénit 2 touches LED 1xTOR 230V Wireless

Les Atouts de l'article:

Pour la commutation de consommateurs 230 V ~. La communication avec le système free @ home s'effectue sans fil. Avec actionneur de commutation intégré. La fonction de commutation est également disponible sans programmation préalable (préconfigurée). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Pour contacter la bascule 1gang 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx et 6234-10-xxx. Connexion à 3 fils (conducteur neutre requis). Avec entrée d'unité d'extension 230 V (marche / arrêt). Avec griffes de fixation.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.