ABB - Capteur Actionneur f@h Zénit 4 touches LED 1xTOR 230V Wireless - BJE521598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FREE@HOME
EAN
4011395215982
Réf. Sonepar
00026521613
Réf. Fournisseur
BJE521598
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
2300 W
courant de commutation max.:
10 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Pour la commutation de consommateurs 230 V ~. La communication avec le système free @ home s'effectue sans fil. Avec actionneur de commutation intégré. La fonction de commutation est également disponible sans programmation préalable (préconfigurée). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Le canal de capteur droit pour la programmation de fonctions supplémentaires (groupes, scènes, etc.). Pour contacter le culbuteur 2gang 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx et 6234-2x-xxx. Connexion à 3 fils (conducteur neutre requis). Avec entrée d'unité d'extension 230 V (marche / arrêt). Avec griffes de fixation.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


