ABB - Contact universel f@h Wireless Noir mat - BJE521593

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact universel f@h Wireless Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395215937

Réf. Sonepar

00026521600

Réf. Fournisseur

BJE521593

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9005

nombre d’entrées numériques:

1

indice de protection (IP):

autre

Contact universel f@h Wireless Noir mat

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB