Non retournable

ABB - CP-C.1-A-RU - Mod. redondance - HD452381

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CP-C.1-A-RU - Mod. redondance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

1ere tension de sortie:

10...58 V
Voir les options disponibles24...24 V

courant de sortie max. 1:

40 A
Voir les options disponibles7.5 A
Voir les options disponibles15 A
Voir les options disponibles26 A

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 10...58 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 10...58 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614523816

Réf. Sonepar

00026452381

Réf. Fournisseur

HD452381

Marque

ABB

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

10...58 V

courant de sortie max. 1:

40 A

tension d'alimentation assignée DC:

10...58 V

stabilisé:

Oui

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

60 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

19 VA

pays de fabrication:

CHINE

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

56.4 mm

hauteur d'encastrement:

129.4 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

56.4 mm

hauteur:

129.4 mm

profondeur:

136 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

CP-C.1-A-RU - Mod. redondance

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB