ABB - Détecteur mouvement mural f@h Acier inox - BJE520384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 180...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FREE@HOME
EAN
4011395203842
Réf. Sonepar
00026520402
Réf. Fournisseur
BJE520384
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
180...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
acier inoxydable (inox)
couplage au bus inclus:
Oui
spécial animaux:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
3 m
longueur de portée max.:
6 m
angle de détection vertical:
19...19 °
nombre de canaux:
0
durée de marche max.:
30 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
9 mm
largeur:
71 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
43 mm
profondeur d'encastrement:
9 mm
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


