ABB - Disjoncteur différentiel compact 2P M C25 A30 110V/220V (Icn 10kA) - 590232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - divers symboles
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8427238113456
Réf. Sonepar
00026811345
Réf. Fournisseur
590232
Marque
ABB
modèle:
autre
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
anthracite
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
44 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
profondeur:
73 mm
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


