Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Enjoliveur 1 Touche 1 Led Futur Linear Anthracite - BJE518149

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur 1 Touche 1 Led Futur Linear Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395181492

Réf. Sonepar

00026518149

Réf. Fournisseur

BJE518149

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

anthracite

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

nombre de points d'actionnement:

1

nombre de touches:

1

avec champ d'inscription:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d ambiance... Vous pouvez tout commandez à distance.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB