ABB - Enjoliveur Thermostat Dérogation Face Avant Futur Linear Anthracite - BJE518165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - anthracite
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395181652
Réf. Sonepar
00026518165
Réf. Fournisseur
BJE518165
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
anthracite
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
nombre de points d'actionnement:
1
nombre de touches:
1
avec champ d'inscription:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


