ABB - Thermostat f@h - BJE518009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - élément de commande
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395180099
Réf. Sonepar
00026518031
Réf. Fournisseur
BJE518009
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
élément de commande
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
14 mm
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement chauffage / refroidissement. Élément de commande avec fonction de régulateur de température ambiante pour la commande d'entraînements de commande disponibles dans le commerce en liaison avec 6254 / 0,6, 6254 / 0,12. Avec affichage de la température de consigne. Pour contacter la plaque de recouvrement 6235-XX ou 6236-xx Le bus peut être connecté via le bornier fourni.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


