ABB - ZLS725 Pièce intercalaire de 18mm (Lot de 5pcs) - G010098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - plat
longueur - 85 mm
largeur - 18 mm
hauteur - 67 mm
flexible - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612270100989
Réf. Sonepar
00026010098
Réf. Fournisseur
G010098
Marque
ABB
modèle:
plat
longueur:
85 mm
largeur:
18 mm
hauteur:
67 mm
flexible:
Oui
pays de fabrication:
SUISSE
ZLS725 Pièce intercalaire de 18mm (Lot de 5pcs) avec montage sur rail DIN
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


