Acie Automatisme - Kit 2eme antenne sur lp868-at/lp868wdt-at - AT8WAY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - autre
mode de pose - montage sur mât
intérieur - Oui
extérieur - Oui
portée de transmission max. - 50 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535662543
Réf. Sonepar
03452566254
Réf. Fournisseur
AT8WAY
Marque
Acie Automatisme
raccordement:
autre
mode de pose:
montage sur mât
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
50 m
polarisation:
horizontal
type de connexion:
douille
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


